Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 61l L500xB800xH290mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130451142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW60-1/M RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462036079
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für 60 l Fässer und Kleingebinde · Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe · wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
61 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
500 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
290 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 61l l500xb800xh290mm, regal wanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 217,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 218,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 221,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 224,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,27*
€ 253,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 91,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.