Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L600xB400xH410mm 73l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Aluminium-Euroboxen, stapelbar, Inhalt 70 Liter, L x B x H 600 x 400 x 410 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9125448243
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40703
EAN/GTIN:
     4003866407033
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 380mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
73 l
Gewicht:
5,2 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 178,08*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 178,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 182,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 182,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 192,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.