Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro/-Werkzeug-Box L600xB400xH340mm 60l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-9125448242
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40702
EAN/GTIN:
     4003866407026
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
für individuelle Innenausstattung · aus Aluminium mit blauen Federfallgriffen und Stapelecken · Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken · durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel mit belastbaren Haltegurten · Sicherung durch Plombe, Aufspringsicherung, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 310mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gewicht:
4,9 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 177,45*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 178,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 181,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 182,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 191,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 166,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.