| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9122450480 Herst.-Nr.: 874720 EAN/GTIN: 4023122124467 |
| |
|
| | |
| für eine hohe Transportsicherheit auf Straßen, Schienen und See · Inhalt 1000 l · mit UN-Y-Gefahrgutzulassung für feste und flüssige Stoffe · aus UV-Stabilisiertem lebensmittelechtem HD-PE · temperaturbeständig von -20 °C bis + 50 °C · Einfüllöffnung 150 mm · mit Auslaufarmatur DIN 50 · mit großflächiger Schrifttafel · mit verzinktem Stahldrahtgitter, rostfrei, fest verschraubt an Kunststoffpalette, 4-seitig unterfahrbar · stapelbar - 2fach dynamisch - 3fach statisch · Gesamtmaß L 1200 x B 1000 x H 1171 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 l | Ausstattung: | m.verz.Stahldrahtgitter/Ku.-Palette | Gesamthöhe: | 1171 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Material: | HD-PE | Gesamtlänge: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,49* | € 405,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,54* | € 407,47* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,46* | € 407,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,70* | € 445,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|