Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 50l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 50 l H 735 mm D 330 mm weiß
Fass 50 l H 735 mm D 330 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-9122450454
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825053
EAN/GTIN:
     4023122268888
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg· Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
735 mm
Gesamt-Ø:
380 mm
Material:
PE
Marke:
GRAF
Weitere Suchbegriffe: getränke-fass graf, getränke fass, 50 liter rundfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
112
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 58,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,70*
€ 58,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,92*
€ 62,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,38*
€ 67,30*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,98*
€ 77,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
825057/730012
ab € 80,79*
Ähnlich
Otto Graf
825058/730012
ab € 115,04*
Ähnlich
Otto Graf
825059/730012
ab € 130,59*
Ähnlich
Otto Graf
825060/730012
ab € 165,43*
Ähnlich
Otto Graf
825061/730012
ab € 307,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.