Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH520mm blau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9122450198
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7570
EAN/GTIN:
     4052886101582
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Innenlänge:
1100 mm
Innenbreite:
620 mm
Innenhöhe:
520 mm
Gewicht:
14 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,05*
€ 255,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,97*
€ 257,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 271,92*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 296,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,06*
€ 307,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 422,63*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 574,51*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.347,82*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 181,07*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 171,09*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 222,44*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 267,53*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 242,84*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 184,81*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 152,01*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,30*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 101,23*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 123,81*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 176,62*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 543,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.