Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 2200l Innenmaße L1970xB1340xH920mm grau CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9122450189
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     4052886108802
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Innenlänge:
1970 mm
Innenbreite:
1340 mm
Innenhöhe:
920 mm
Gewicht:
65 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,59*
€ 1.192,26*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,43*
€ 1.198,20*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,91*
€ 1.204,71*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.119,15*
€ 1.207,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,46*
€ 1.309,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,18*
€ 1.557,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,96*
€ 1.550,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,44*
€ 1.509,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,72*
€ 1.480,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,46*
€ 1.441,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,99*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 563,48*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,47*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,93*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,49*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,49*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,48*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,15*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,34*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,48*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,11*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,83*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,30*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 166,29*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 527,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.