Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 2200l Innenmaße L1970xB1340xH920mm grün CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9122450114
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1152
EAN/GTIN:
     4052886108727
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Innenlänge:
1970 mm
Innenbreite:
1340 mm
Innenhöhe:
920 mm
Gewicht:
65 kg
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,74*
€ 1.175,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,50*
€ 1.180,93*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,86*
€ 1.211,86*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.119,80*
€ 1.215,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,64*
€ 1.293,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,09*
€ 1.538,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,26*
€ 1.531,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,11*
€ 1.487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,85*
€ 1.455,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,64*
€ 1.419,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,80*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,50*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,52*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,55*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,15*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,47*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,14*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,34*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,86*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,76*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,47*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,07*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,32*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 526,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.