Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L800xB600xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9121452450
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-01-01
EAN/GTIN:
     4251572704155
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 460mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 660mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
600 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,63*
€ 246,32*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 246,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,33*
€ 280,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 281,13*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 250,23*
€ 289,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 303,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.