Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH1445mm lack.gelborang o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9121444322
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007376
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,11*
€ 1.022,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,92*
€ 1.027,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,14*
€ 1.053,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,29*
€ 1.054,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,26*
€ 1.209,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,56*
€ 1.439,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,56*
€ 1.431,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,80*
€ 1.394,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,69*
€ 1.371,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,26*
€ 1.352,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 735,24*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 550,20*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,56*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 579,59*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,98*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 662,17*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,83*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 655,25*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,16*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 709,23*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,30*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,42*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,98*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 837,60*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.131,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.