Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH1445mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444320
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007390
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,45*
€ 1.026,67*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,15*
€ 1.031,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,35*
€ 1.058,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,47*
€ 1.058,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,27*
€ 1.152,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,28*
€ 1.371,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,90*
€ 1.363,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,84*
€ 1.326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,21*
€ 1.303,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,27*
€ 1.287,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 733,86*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 546,57*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 582,76*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 574,85*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,09*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 660,85*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,20*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 654,31*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 845,91*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,43*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 704,88*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 835,93*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,85*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.122,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.