Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9121444314
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
173 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1145 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,89*
€ 957,44*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,88*
€ 962,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,88*
€ 989,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,43*
€ 989,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,44*
€ 1.044,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,79*
€ 1.243,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,49*
€ 1.236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,21*
€ 1.205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,69*
€ 1.184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,44*
€ 1.169,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,57*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,91*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 487,55*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 196,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.