Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm feuerrot Inh.1,2 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 1200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Kippbehälter EXPO 1200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444181
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462027114
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
200 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 1,2m³ ral3000, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,91*
€ 793,64*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,35*
€ 797,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,72*
€ 820,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,53*
€ 821,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,83*
€ 892,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,92*
€ 1.042,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,84*
€ 998,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,91*
€ 982,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,83*
€ 975,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 175,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,73*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 152,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 152,81*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 172,86*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 201,34*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 199,81*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 246,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 317,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.