Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm lichtblau lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444140
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013001
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 280mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,28*
€ 859,31*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,23*
€ 859,51*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,66*
€ 867,61*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,92*
€ 879,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,28*
€ 935,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,12*
€ 1.112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,85*
€ 1.102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,99*
€ 1.050,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,28*
€ 1.023,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,64*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,38*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 822,58*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 849,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 849,72*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.027,75*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,81*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.176,33*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,79*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.173,29*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.557,88*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 973,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.