Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,7m³ L1200xB1040xH970mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121444052
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACK BLAU
EAN/GTIN:
     4052462006843
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
0,7 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
145 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
970 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,21*
€ 727,41*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,91*
€ 730,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,65*
€ 752,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,86*
€ 752,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,67*
€ 813,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,70*
€ 968,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,57*
€ 951,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,29*
€ 928,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,13*
€ 910,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,67*
€ 888,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,80*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 585,83*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 572,81*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,44*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,17*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 572,04*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 618,93*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 619,09*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 614,41*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 616,59*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 659,90*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 658,91*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 659,54*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 656,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.