Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L1200xB1040xH715mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121444042
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK BLAU
EAN/GTIN:
     4052462006768
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,47*
€ 681,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,78*
€ 684,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,68*
€ 694,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,76*
€ 694,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,16*
€ 782,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,41*
€ 931,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,49*
€ 914,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 691,73*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 603,21*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 604,29*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 604,24*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 604,83*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 648,43*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 649,00*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 650,10*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 648,47*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 650,10*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 689,49*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 692,54*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 690,01*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 692,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.