Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm gelborange lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443707
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU50 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462025042
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 150mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
130 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 500 l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,30*
€ 935,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,31*
€ 935,82*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,94*
€ 975,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,67*
€ 1.000,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,82*
€ 1.028,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,97*
€ 1.191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,24*
€ 1.181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,52*
€ 1.148,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,06*
€ 1.125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,67*
€ 1.097,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 868,66*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 724,38*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 725,67*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.116,50*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 924,59*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 922,18*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.354,45*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.113,27*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.116,07*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,59*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 978,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.