Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm gelborange lack.Trgf.750kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443706
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU30 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462024960
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
112 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,17*
€ 775,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,11*
€ 778,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,74*
€ 779,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,08*
€ 805,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,12*
€ 835,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,86*
€ 994,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,91*
€ 980,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,96*
€ 955,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,92*
€ 935,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,12*
€ 909,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 865,63*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 724,50*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 721,97*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.111,27*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,12*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 923,77*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.352,43*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.121,90*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.119,98*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,54*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 831,30*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 862,52*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.035,48*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 975,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.