Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm gelborange lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     1498-9121443701
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462013063
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,06*
€ 1.094,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,34*
€ 1.095,00*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,09*
€ 1.105,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,86*
€ 1.126,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,54*
€ 1.131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,15*
€ 1.346,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,05*
€ 1.338,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,56*
€ 1.294,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,22*
€ 1.265,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,54*
€ 1.233,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,76*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 681,15*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 820,03*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 850,77*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.019,79*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,32*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.167,35*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.174,15*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.174,94*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.545,26*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 978,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.