Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Palettengröße 1000x800mm TPE Bereifung Trgf.750kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 1000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9120444151
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800
EAN/GTIN:
     4017976228006
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ladebreite: 810mm· Ladehöhe: 280mm· Material: Winkelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Marke:
FETRA
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
33 kg
Bereifung:
TPE
für Palettengröße:
1000 x 800 mm
Ladelänge:
1010 mm
Rollenbreite:
40 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 185,99*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,55*
€ 186,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 190,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 167,71*
€ 198,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,36*
€ 222,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 104,71*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,66*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 100,43*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.