Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.6m Tragf.einf.1500kg SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9113447062
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D002574
EAN/GTIN:
     4020749200932
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
gefertigt nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1500 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1200 kg
Tragfähigkeit U-Form:
3000 kg
Länge:
6 m
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebänder, Hebegurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,71*
€ 71,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 71,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,86*
€ 71,58*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 55,788*
€ 71,948*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,23*
€ 74,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
SF-1-120
ab € 93,46*
Sonstiges
SpanSet
SF-1-150
ab € 105,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.