Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber HM-10 hydraulisch Hubh.max.650mm Trgf.10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113443326
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00022
EAN/GTIN:
     4250450422341
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Tragfähigkeit bis 25 t · horizontal und vertikal einsetzbar · Heben mit Kopf oder Klaue · fein regulierbare Senkgeschwindigkeit · robustes Hydrauliksystem mit ÜberlastsicherungDas um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 35kg· Ausführung: hydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Hubhöhe:
max. 650 mm
Hubbereich Klaue:
420-650 mm
Hubbereich Kopf:
30-260 mm
max. Hebelkraft:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 574,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,09*
€ 577,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,62*
€ 601,98*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,52*
€ 602,30*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 530,19*
€ 602,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,57*
€ 687,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.