Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk verstellb.Trgf.6 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
Artikel-Nr.:
     1498-9113443291
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
verstellbar · stabile Stahl- Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage · große kugelgelagerte Nylonrollen · ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen · geringes Gewicht · bestehend aus 2 Transportrollen und 2 Verbindungsstangen aus RundstahlWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 90mm· Gewicht: 30kg· Anzahl Achsen: 4· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Tragplattenlänge: 250mm· Tragplattenbreite: 200mm· Rollenbreite: 90mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6 t
Anzahl Lastrollen:
8
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
268 mm
Ausführung:
verstellbar
Gesamtlänge:
320 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 383,24*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 342,17*
€ 390,33*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,33*
€ 393,97*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,92*
€ 404,16*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 357,66*
€ 407,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.