Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen CX 14 Trgf.1400kg Gabel-L.1150mm 0,7 kW LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9111443630
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     CX14 STANDARD EC241000000
EAN/GTIN:
     8018539041489
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen. · Tragfähigkeit 1400 kg · Robust und wendig · Einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrtschalter am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · Konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · Mit Starterbatterie und integriertem Ladegerät · Weitere technische Eigenschaften Fahrgeschwindigkeit leer: 4,7km/h • Arbeitsgangbreite: 1900mm • Gewicht: 201kg • Lastschwerpunkt: 600mm • Hubgeschwindigkeit leer: 0,03m/s • Batterie: 24/70V/Ah • Lenkräder: Vollgummi 250 x 76mm • Wenderadius: 1435mm • Freihub: 115mm • Stützräder Polyurethan: 100 x 40mm • Gesamtbreite: 720mm • Senkgeschwindigkeit leer: 0,04m/s • Steigfähigkeit leer: 10% • Gabelrollen Single: 82 x 80mm • Hubmotorleistung: 0,4kW • Ladegerät: 24/11,5V/Ah • Steigfähigkeit Volllast: 5% • Gesamtlänge: 1650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1400 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,02 m/s
Hubhöhe:
200 mm
Fahrmotorleistung:
0,7 kW
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Standard
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,5 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,04 m/s
Weitere Suchbegriffe: Ameise, E-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 3.016,04*
€ 3,95*
€ 3.030,76*
Frei Haus
€ 3.044,38*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.072,13*
Lager 1498
Frei Haus
€ 3.072,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.072,15*
€ 3.655,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MB-I
ab € 492,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.