Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler GX12/29EVO GEL FREIHUB Trgf.1200kg Teleskopmast Freihub Hubh.2900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443623
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HM61233P000
EAN/GTIN:
     8018539090203
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · mit zusätzlichem Freihub1 · robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle setlich und Single-Lasrollen) · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. wartungsfreier Gel-Batterien und integriertem Ladegerät · FeststellbremseWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/105 (C5)V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 5,2km/m· Arbeitsgangbreite: 2210mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Gummi· Wenderadius: 1430mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Freihub: 1492mm· Fahrmotorleistung: 0,7kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,3m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Ladegerät: 24/13V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 615kg· Gesamtlänge: 1760mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Marke:
LIFTER
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,10 m/s
Bauhöhe eingefahren:
1965 mm
Hubhöhe:
2900 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast mit Freihub
Bauhöhe ausgefahren:
3372 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
4,7 km/m
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,25 m/s
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Handhubstapler, elektro kettenzug, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5.375,48*
€ 5.561,49*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.378,62*
€ 5.569,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.550,32*
€ 5.741,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.469,96*
€ 5.767,51*
Frei Haus
ab € 5.643,64*
€ 5.831,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.741,32*
€ 6.832,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.696,79*
€ 6.779,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.587,79*
€ 6.649,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.554,15*
€ 6.609,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.550,32*
€ 6.604,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.