Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 12/35 Trgf.1200kg Teleskopmast Hubh.3500mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443608
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX12/35 HL712G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074883
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2330mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1550mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,16m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 894kg· Gesamtlänge: 1920mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Marke:
LIFTER
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,15 m/s
Bauhöhe eingefahren:
2258 mm
Hubhöhe:
3500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3915 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.115,77*
€ 6.294,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.970,45*
€ 7.152,36*
Frei Haus
ab € 7.940,01*
€ 8.123,34*
Frei Haus
ab € 8.019,93*
€ 8.203,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.175,61*
€ 8.358,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.358,62*
€ 9.946,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.308,18*
€ 9.886,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.201,88*
€ 9.760,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.175,61*
€ 9.728,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.