Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen Trgf.1000kg elektrohydr.Hubber.85-800mm PFAFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111441725
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N26900020
EAN/GTIN:
     4053981011462
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
elektrohydraulisch · ideal bei häufig wechselnden Arbeitshöhen · schnelle und einfache Höhenkorrektur durch Knopfdruck · alle manuellen Hub- und Senkfunktionen bleiben erhalten · fein dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil · 1-stufige Hydraulik · wartungsfreie Batterie 12 V/52 Ah · integriertes Ladegerät 220 V/6 Ah · Gabellänge 1170 mm · Unterfahrhöhe 85 mm · Gesamtlänge 1740 mm · Wenderadius 1564 mm · Gewicht 152 kg · Bereifung Polyurethan/Polyurethan · hochwertige Pulverbeschichtung · Verfahrbar bis Hubhöhe 400 mm, danach bieten automatisch aufliegende Seitenstützen optimale StandsicherheitWeitere technische Eigenschaften:· Lastschwerpunkt: 600mm· Batterie: 12 V/52 Ah· Farbe: himmelblau, RAL 5015· Wenderadius: 1564mm· Ladegerät: 220 V/6 Ah· Gesamtlänge: 1740mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85-800 mm
Gabellänge:
1170 mm
Gewicht:
152 kg
Unterfahrhöhe:
85 mm
Ausführung:
elektrohydraulisch
Marke:
PFAFF
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.878,44*
€ 1.967,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.048,71*
€ 2.144,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.055,26*
€ 2.144,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,84*
€ 2.162,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.030,36*
€ 2.172,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,49*
€ 2.573,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,08*
€ 2.544,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,24*
€ 2.486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,97*
€ 2.466,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,84*
€ 2.450,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N26600020
ab € 815,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.