Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm schiefergrau Trgf.600kg elekt.leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
fetra® ESD-Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 600 mm, Holz hellgrau, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     1498-9110460065
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     4017976494012
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
elektrisch leitfähig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015 · Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · TPE-ESD Bereifung · mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg· Gewicht: 47kg· Rad-Ø: 200mm· Gestell: Stahlrohr· Bereifung: TPE-ESD· Gesamtbreite: 609mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Marke:
FETRA
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
276/908 mm
Ausführung:
elektrisch leitfähig
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Gesamthöhe:
908 mm
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,15*
€ 488,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,08*
€ 488,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,08*
€ 489,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,01*
€ 490,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,09*
€ 539,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,33*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.