Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B.1200mm Spanplatte m.Einhängeklaue f.Stapelbox 2St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9110445208
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZCA-120.599
EAN/GTIN:
     4035694008403
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
mit Einhängeklauen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
passend für:
Stapelbox
Ausführung:
mit Einhängeklaue
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: lagerregal spanplatte, Boden für Transportwagen, Böden für Transportwagen, Einlegeboden, Ersatzboden, Ersatzböden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 64,61*
€ 81,33*
1
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 81,33*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 94,69*
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 107,66*
Lager 1498
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 218,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cordes
UC-120.007+ZUC-120.507
ab € 473,50*
Sonstiges
Cordes
UC-120.500
ab € 458,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.