Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1200xB800xH1552mm Gesamt-Trgf.600kg 5 Etagen Stirnwand offen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1552 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     1498-9110444807
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8243
EAN/GTIN:
     4017976082431
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit pro Boden: 90kg· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: 1 fester, 4 Einlegeböden· Bereifung: TPE· Verstellraster Böden: 100mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Marke:
FETRA
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
5
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,96*
€ 500,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,00*
€ 500,39*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 432,06*
€ 505,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 476,95*
€ 538,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,09*
€ 544,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,09*
€ 571,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,18*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,34*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,47*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.