Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L1145xB545mm Luft Bereifung Trgf400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
Artikel-Nr.:
     1498-9110444160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4109L
EAN/GTIN:
     4017976011868
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1145 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
832 mm
Bereifung:
Luft
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 357,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,52*
€ 357,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,74*
€ 359,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 363,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 376,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,32*
€ 424,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.