Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.200kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443408
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1326L
EAN/GTIN:
     4017976213262
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit extragroßer Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
10 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,70*
€ 226,00*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 227,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,63*
€ 230,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 231,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 234,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.