Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 10l Vollgummi-Bereifung Trgf.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 10 l, Ø 140 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443318
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51005
EAN/GTIN:
     4017976010465
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre
passend für Stahlflaschen Ø 140 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Schiebebügel · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 50 kgWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 505mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 50mm· Rad-Ø: 200mm· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 10 l
Gewicht:
6 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
50 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1000 mm
Marke:
FETRA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 132,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 132,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 132,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,97*
€ 135,08*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,06*
€ 138,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.