Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 1x20-50l Vollgummi-Bereifung Trgf100kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443300
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     4017976010632
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
passend für Stahlflaschen Ø 204-229 mm · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Einhand-Schiebegriff · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · leichtgängige Räder · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Farbe: brillantblau, RAL 5007· Breite: 500mm· Radbreite: 60mm· Rad-Ø: 250mm
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
1 x 20-50 l
Gewicht:
11 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhe:
1240 mm
Flaschenanzahl:
1
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 134,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 134,25*
Lager 1498
36
€ 5,50*
ab € 111,12*
€ 134,25*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 134,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 134,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.