Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D70xH1000mm Pfosten rot Gurt rot/weiß VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     1498-9109489921
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806034732
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich · Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar · Gewicht 12 kg, bzw. 13 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 70mm· Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
rot
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Fuß:
Gusseisen
Gurtfarbe:
rot/weiß
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
einfach
Gurtlänge:
2,3 m
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
70 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 129,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,02*
€ 129,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 129,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 130,67*
Lager 1498
15
€ 5,50*
ab € 112,67*
€ 137,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.