| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9109489871 Herst.-Nr.: 31-ADW-A11 EAN/GTIN: 4045806006647 |
| |
|
| | |
| für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter · Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift · Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi · Fuß-Ø 380 mm · Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi)Weitere technische Eigenschaften:· Ø: 83mm· Höhe über Flur: 970mm Weitere Informationen: | | Pfosten: | gelb | Marke: | VIA GUIDE | Fuß: | befüllbar | Gurtfarbe: | schwarz/gelb | Fuß-Ø: | 380 mm | Befestigungsart: | Standfuß | Ausführung: | Gurt einfach | Gurtlänge: | 3,7 m | Material: | PVC | Höhe: | 970 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,70* | € 94,62* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,23* | € 95,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,16* | € 104,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,32* | € 104,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,07* | € 106,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|