Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Leder/Kunstleder schwarz m.Knie-Wipptechnik 440-520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/385/a007385b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/385/a007385b.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9103482622
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8779 A80
EAN/GTIN:
     4014296487397
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Knie-Wippmechanik · für überwiegend sitzende Tätigkeit · stabiles Fußkreuz, verchromt · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Sitz und Rückenlehne aufwendig gesteppt · inkl. Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage · Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder · Sitzfläche B 480 mm x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 680 mm · Rollen für weiche BödenWeitere technische Eigenschaften:· Sitztiefe: 460mm
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
440-520 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Knie-Wipptechnik
Sitz/Rückenpolster:
Leder/Kunstleder
Ausführung:
mit Armlehnen, starr
Lehnenhöhe:
680 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,43*
€ 255,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,28*
€ 257,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 260,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 271,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,94*
€ 272,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.