Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte Cyros B800xT800mm Buchedekor 90Grad GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lissabon Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Buche
Lissabon Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Buche
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Beispielkombination im Dekor Ahorn
Fußgestell Lissabon
Beispielkombination in Ahorn
Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     1498-9102489276
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617508-BS
EAN/GTIN:
     4038933175805
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
Buchedekor
Ausführung:
90 °
Tiefe:
800 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Eckwinkel, Eckwinkeltischplatte, Fünfeckplatte, Fünfeckplatten, Tischverbindungsplatte, Tischverbindungsplatten, Trapezeckplatte, Trapezeckplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,7082*
€ 149,8282*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 157,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 157,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 157,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,06*
€ 224,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.