| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9102488951 Herst.-Nr.: S-386128-BB EAN/GTIN: 4038933481869 |
| |
|
| | |
| melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen lichtgrau, weiß, Ahorndekor und Buchedekor Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Ausstattung: | 2 Türen, 2 Ablagen | Farbe: | Buchedekor | Ausführung: | abschließbar | Tiefe: | 420 mm | Höhe: | 2160 mm | Marke: | GERAMÖBEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürenschrank h2160xb800xt420mm, garderobenschrank, geramöbel garderobenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Regalschrank, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Sideboards |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,55* | € 420,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,73* | € 449,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,10* | € 449,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,51* | € 456,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,40* | € 565,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|