Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H500xB1600xT400mm 1 OH m.Schiebetüren lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484961
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2144-00 7035-7035
EAN/GTIN:
     4050646345894
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 1 Ordnerhöhe · ohne Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Marke:
C+P
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,23*
€ 513,50*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 420,57*
€ 514,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,80*
€ 540,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 552,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,16*
€ 554,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,18*
€ 657,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,64*
€ 649,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,77*
€ 629,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.