Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT400mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484480
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1040-80
EAN/GTIN:
     4025314193503
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
C+P
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 32,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,39*
€ 32,16*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 32,50*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 32,76*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christmann&Pfeiffer
9360-80
ab € 30,12*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 29,77*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.