Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Hut-BD u.Kleiderstange H1950xB930xT400mm weißalu./grau 2Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101483153
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-30 9006/7021
EAN/GTIN:
     4050646177860
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
innen links Hutboden und ausziehbare Kleiderstange (ohne Kleiderbügel) · innen rechts 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · H 1950 x B 930 x T 400 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Hutboden und Kleiderstange
Breite:
930 mm
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
weißaluminium, RAL 9006
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,80*
€ 568,52*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,39*
€ 569,07*
37 Tage
17
Frei Haus
ab € 504,61*
€ 589,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,03*
€ 602,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,58*
€ 605,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,04*
€ 700,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,77*
€ 680,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 169,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.