Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.400mm Inh.1510 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium
Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium
Artikel-Nr.:
     1498-9000495124
Herst.-Nr.:
     4279/400
EAN/GTIN:
     4009807794002
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
1510 ml
Länge:
400 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 14,61*
€ 18,90*
ab € 9,08*
€ 14,68*
Lager 1498
88
€ 5,50*
ab € 11,02*
€ 14,81*
6 Tage
85
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,13*
4 Tage
82
€ 4,99*
ab € 11,40*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 5,12*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,95*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,28*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,71*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.