Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel PP m.Profilrahmen rot DIN A4 reflexionsarm 5St./Btl.DURABLE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
Artikel-Nr.:
     1498-9000492485
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560603
EAN/GTIN:
     4005546521428
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
mit Profilrahmen · DIN A4 · matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen · Folie dokumentenecht und scannertauglich · mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (auf Anfrage) · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
mit Profilrahmen
Format:
DIN A4
Marke:
DURABLE
Ausführung:
reflexionsarm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichttafeln, Sichttafelsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,97*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,46*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,47*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,64*
Lager 1498
14
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 22,71*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,71*
€ 27,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,55*
€ 25,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,21*
€ 25,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,82*
€ 22,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 16,51*
€ 19,65
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.