Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstaplerspiegel H151xB288mm 180 Grad Sichtfeld 1m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vialux® Rückspiegel - 180° - 288x68x151mm - BLUE - P.A.S.
Vialux® Rückspiegel - 180° - 288x68x151mm - BLUE - P.A.S.
Vialux® Rückspiegel - 180° - 288x68x151mm - BLUE - P.A.S.
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000490220
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     3547311990011
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
für vorne · zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · witterungs- und vandalismusbeständig · inkl. Halterung · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
1 m
Gewicht:
1 kg
Breite:
288 mm
Marke:
SPL
Tiefe:
68 mm
Höhe:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Gabelstaplerspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Staplerspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 59,16*
€ 75,01*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 58,58*
€ 75,01*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 75,04*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,33*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 61,13*
€ 77,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,27*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,39*
Ähnlich
Vialux
VUMAX 3
ab € 53,80*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M27
ab € 43,21*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,49*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,84*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,25*
Ähnlich
SPL
M41
ab € 34,99*
Ähnlich
SPL
ab € 128,93*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 423,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.