Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel DIN 3223 m.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000490111_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000490111_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000490111
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     DKS 840900
EAN/GTIN:
     4050576225594
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss · der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Haken
Material:
Stahlguss
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Absperrpfosten
Schenkellänge:
20 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
339
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,43*
Lager 1498
454
1
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,49*
6 Tage
452
1
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,54*
5 Tage
454
1
€ 8,90*
ab € 8,52*
€ 11,62*
4 Tage
456
1
€ 4,99*
ab € 8,56*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
28.0
ab € 6,02*
Ähnlich
Urbanus
830169
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.