Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU orange/weiß D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmat. H.1000mm H.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten TPU orange/weiß D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmat. H.1000mm H.1000mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000490026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12211 FP
EAN/GTIN:
     4250410121116
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
orange/weiß
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.