Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Komposit
Artikel-Nr.:
     1498-9000487644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15539
EAN/GTIN:
     4054773017624
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt und optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen · Kernloch-Ø 200 mm · die Verwendung von verzinkten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
1100 m
Reißkraft ca.:
340 kg
Farbe:
weiß
Innenkern-Ø:
200 mm
Material:
Komposit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.