Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.19mm Band-L.3,5m flexibles Nylonband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     1498-9000484104
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Flexible Nylonbänder:speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten · durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind · Bandlänge 3,5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf weiß
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
3,5 m
Marke:
DYMO
Ausführung:
flexibles Nylonband
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,57*
€ 18,77*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,24*
€ 19,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 15,26*
€ 19,71*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,27*
€ 20,49*
Lager 1498
39
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,22*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,40667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.