Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H720-1100xB900xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000483270
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6810-9
EAN/GTIN:
     5708950681090
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720-1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mmLieferung erfolgt zerlegt, einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Tastaturplatte:
860 x 500 mm
Gerätebodenbreite:
815 mm
Gerätebodentiefe:
400 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
720-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computer trolley, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 249,53*
5 Tage
41
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 249,77*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 207,94*
€ 250,36*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 253,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 210,52*
€ 254,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TW012
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.